Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58186 SWITCH MANAGED PN 6X10/100BT IP20 - 58186

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58186 SWITCH MANAGED PN 6X10/100BT IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Managebar - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 6

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879720335

Artikelnummer

MUE58186

Herstellernummer

58186

Hersteller

MUE

Montageart:

Hutschiene

Managebar:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

6

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Tiefe:

99 mm

Höhe:

111 mm

MURRELEKTRONIK SWITCH MANAGED PN 6X10 100BT IP20 (Switch di rete)