MURRELEKTRONIK SRL - MUE58183 TREE 5TX IP67 SWITCH MANAGED PLASTICA - 58183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Managebar - ja
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports - 5
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
89 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879718301
Artikelnummer
MUE58183
Herstellernummer
58183
Hersteller
MUE
Montageart:
sonstige
Managebar:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
5
Schutzart (IP):
IP67
Layer 2:
ja
Breite:
60 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
105 mm
MURRELEKTRONIK MANAGED SWITCH LITE (Switch di rete)


