Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58182 MANAGED SWITCH LITE - 58182

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58182 MANAGED SWITCH LITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Managebar - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 6

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879689342

Artikelnummer

MUE58182

Herstellernummer

58182

Hersteller

MUE

Montageart:

Hutschiene

Managebar:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

6

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Layer 2:

ja

Breite:

45 mm

Tiefe:

99 mm

Höhe:

111 mm

MURRELEKTRONIK MANAGED SWITCH LITE (Switch di rete)