Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58174 TREE 16TX GIGABIT SWITCH UNMANAGED METAL - 58174

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58174 TREE 16TX GIGABIT SWITCH UNMANAGED METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2

  • Managebar - nein

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 16

  • Ethernet - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

208 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879762076

Artikelnummer

MUE58174

Herstellernummer

58174

Hersteller

MUE

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

2

Managebar:

nein

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

16

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

54 mm

Tiefe:

113 mm

Höhe:

145 mm

MURRELEKTRONIK TREE 16TX MET 2GE 14FE UNM. GB SW 16 POR (Switch di rete)