Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58173 TREE 8TX GIGABIT SWITCH UNMANAGED METALL - 58173

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58173 TREE 8TX GIGABIT SWITCH UNMANAGED METALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Managebar - nein

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Ethernet - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879735582

Artikelnummer

MUE58173

Herstellernummer

58173

Hersteller

MUE

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Managebar:

nein

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Tiefe:

78 mm

Höhe:

90 mm

MURRELEKTRONIK TREE 8TX GE MET. UNMANAGED GIGABIT SWITC (Switch di rete)