MURRELEKTRONIK SRL - MUE58161 TREE 8TX IP67 SWITCH UNMANAGED METALLICO - 58161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Managebar - nein
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports - 8
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
208 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879536509
Artikelnummer
MUE58161
Herstellernummer
58161
Hersteller
MUE
Montageart:
sonstige
Managebar:
nein
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
55 mm
Tiefe:
31 mm
Höhe:
145 mm
MURRELEKTRONIK TREE 8TX IP67 MET. SWITCH UNM. 8XM12 (Switch di rete)


