MURRELEKTRONIK SRL - MUE58152 TREE 8TX SWITCH UNMANAGED METALLICO - 58152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Managebar - nein
Anzahl der Modulslots - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
89 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879439466
Artikelnummer
MUE58152
Herstellernummer
58152
Hersteller
MUE
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Managebar:
nein
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP50
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
45.3 mm
Tiefe:
89.6 mm
Höhe:
110 mm


