MURRELEKTRONIK SRL - MUE58151 TREE 4TX SWITCH UNMANAGED METALLICO - 58151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Managebar - nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 4
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879439497
Artikelnummer
MUE58151
Herstellernummer
58151
Hersteller
MUE
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
89.6 mm
Höhe:
110 mm
MURRELEKTRONIK TREE 4TX METALLICO SWITCH UNM. 4 VIE (Switch di rete)


