MURRELEKTRONIK SRL - MUE52501 MIRO TR 24VDC MOD. OPTOACCOPP. MORS. VIT - 52501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 10...48 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 5...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4048879026932
Artikelnummer
MUE52501
Herstellernummer
52501
Hersteller
MUE
Eingangsspannung:
10...48 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
ja


