Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000704030001090 MODLINK MSDD PASSAPARETE PER ARMADIO EL.

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000704030001090 MODLINK MSDD PASSAPARETE PER ARMADIO EL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Membran

  • Typ - gerade

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 1

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 10 ST

EAN

4048879031981

Artikelnummer

MUE4000704030001090

Herstellernummer

4000704030001090

Hersteller

MUE

Ausführung:

Membran

Typ:

gerade

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

1

Werkstoff:

Gummi

MURRELEKTRONIK MODLINK MSDD PASSAPARETE PER ARMADIO EL. (Piastra per ingresso cavi per armadi di distribuzione)