Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000701030004000 MODLINK MSDD PASSAPARETE PER ARMADIO EL. - 4000701030004000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000701030004000 MODLINK MSDD PASSAPARETE PER ARMADIO EL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Membran

  • Typ - gerade

  • Breite - 58 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879032162

Artikelnummer

MUE4000701030004000

Herstellernummer

4000701030004000

Hersteller

MUE

Ausführung:

Membran

Typ:

gerade

Breite:

58 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

5

MURRELEKTRONIK MODLINK MSDD PASSAPARETE PER ARMADIO EL. (Piastra per ingresso cavi per armadi di distribuzione)