MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000680004520000 MODLINK MSDD INS. COMBI SING. GRAN BRETA - 4000680004520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Steckdose - British Standard
Anzahl der Steckdosen - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Mit Beleuchtung - nein
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
4048879601016
Artikelnummer
MUE4000680004520000
Herstellernummer
4000680004520000
Hersteller
MUE
Ausführung der Steckdose:
British Standard
Anzahl der Steckdosen:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
13 A
Bemessungsstrom:
16 A
Gerätebreite:
116 mm
Gerätehöhe:
88 mm
Gerätetiefe:
70 mm


