Startseite

MOTIVE SRL - MOT100LB-4B5 MOT 100LB-4 B5 KW3 230/400 IE2

KopierenKopieren
MOTIVE SRL - MOT100LB-4B5 MOT 100LB-4 B5 KW3 230/400 IE2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002814511

Artikelnummer

MOT100LB-4B5

Herstellernummer

100LB-4B5

Hersteller

MOT

Motore trifase Mot 100LB-4 B5 kW3 230/400 IE2 IE2, IE3 o IE4, IP55, multitensione, multifrequenza, corpo in alluminio, S1 I motori motori sono costruiti secondo le normative standard internazionali; ogni dimensione in tutte le forme costruttive è calcolata con riferimento alle tabelle della norma IEC 72-1. I motori asincroni trifase della serie Delphi Motive sono chiusi e ventilati esternamente. Il telaio, fino a 132 compresi, è realizzato in lega di alluminio pressofuso, dalla grandezza 160 fino alla 355 il telaio è realizzato in ghisa. Tutti i motori DELPHI sono: trifase, tensione multipla, multifrequenza 50/60Hz, Isolamento in classe F, (H su richiesta) S1 servizio continuativo, Protezione IP55 (IP56, 66 e 67 su richiesta) Classe di efficienza IE2, IE3 o IE4, avvolgimento tropicalizzato Adatto per l'alimentazione di inverter IE2, classe di efficienza superiore IEC 60034-30-1 IE3, classe di efficienza premium IEC 60034-30-1 IE4, classe di efficienza super premium IEC 60034-30-1 Cuscinetti selezionati per la silenziosità e l'affidabilità e, per gli stessi scopi, il rotore ingabbiato è bilanciato dinamicamente I motori asincroni trifase della serie sono del tipo chiuso, con ventilazione esterna esterna. Fino al tipo 132 compreso,il telaio è realizzato in pressofusione di lega di alluminio e dal tipo 160 fino al tipo 355, il telaio è in ghisa. Il pressacavo può essere facilmente spostato su entrambi i lati della scatola di connessione, grazie al tappo a vite. La scatola di connessione può essere ruotata di 360° con incrementi di 90°. Per eccellere nelle prestazioni prestazionali, le piastre non sono realizzate in ferro normale Fe P01, ma in FeV magnetico, garantendo ottimi rendimenti, minore aumento della temperatura, risparmio energetico, risparmio energetico e maggiore durata dei materiali isolanti materiali isolanti. Dal tipo 90 in poi, le sedi dei cuscinetti sono state rinforzate con un inserto in acciaio acciaio, incorporato in ogni cuscinetto in alluminio pressofuso. Per garantire una tenuta ottimale ottimale, la morsettiera è stata dotata di pressacavi e i cuscinetti sono stati dotati di un anello a labbro per proteggere entrambi i lati del motore. Per proteggerli dalla ruggine, i motori sono verniciati in argento RAL9006.