MO EL - MOE766N FIORE 230V/50HZ 1200W SP.SHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Schutzart (IP) - IP65
Max. Heizleistung - 1200 W
Breite - 112 mm
Packung
4 ST
EAN
8010114766053
Artikelnummer
MOE766N
Herstellernummer
766N
Hersteller
MOE
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP65
Max. Heizleistung:
1200 W
Breite:
112 mm
Höhe:
712 mm
Tiefe:
83 mm
Leistungsstufe AUS:
ja
La lampada Fiore, un classico MO-EL, è leggera ed affidabile e garantisce un riscaldamento efficace, immediato, sicuro e pulito. L'infrarosso ad onda corta concentra l'effetto dove serve, senza tempi di attesa, riscaldando direttamente i corpi e non l'aria dell'ambiente. Fiore si adatta perfettamente a luoghi aperti al pubblico e privati laddove ci siano esigenze di riscaldamento con costi di esercizio contenuti e necessità di un servizio veloce o limitato nel tempo. ideale sia per ambienti chiusi che all'aperto, grazie al grado di protezione IP65, può essere facilmente installata a soffitto, a parete o su palo. Lampada frozen. Potenza: 1200 W. Versione con interruttore, cavo e spina schuko. Certificata IMQ. Made in Italy.