MO EL - MOE0415 LAMPADA TL15W MOEL - 0415
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Länge - 300 mm
Rohrdurchmesser - 16 mm
Anwendung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8001022435353
Artikelnummer
MOE0415
Herstellernummer
0415
Hersteller
MOE
Sockel:
G5
Länge:
300 mm
Rohrdurchmesser:
16 mm
Anwendung:
sonstige
Ricambio lampada art. 304, 309, 700, 701, 396A
Ein MO EL Produkt
Entdecken Sie die MO EL-Serie


