Startseite

MITSUBISHI ELECTRIC - MTS287005 PUHZ-SW160YKAR1 UNITA EST.AIR TO WATER - 287005

KopierenKopieren
MITSUBISHI ELECTRIC - MTS287005 PUHZ-SW160YKAR1 UNITA EST.AIR TO WATER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5051467004624

Artikelnummer

MTS287005

Herstellernummer

287005

Hersteller

MTS

Mitsubishi ECODAN Pompa di calore Inverter 22 kW trifase Pompa di calore Mitsubishi ECODAN PUHZ-SW160YKA, per raffrescamento, per riscaldamento, 18 kW potenza freddo, 22 kW potenza caldo, gas refrigerante R410A, classe energetica R A++, 33 cm lunghezza,105 cm larghezza, 133.8 cm altezza Unità esterna Ecodan per sistemi Split Gas refrigerante: R410A Estremamente silenziosa Dimensioni ridotte Maggior confort e alte prestazioni Funzione Autodiagnosi Funzione Autorestart DC inverter Lunghezza/Profondità (cm): 33 Larghezza (cm): 105 Altezza (cm): 133,8 Peso (kg): 136 Alimentazione: Trifase Potenza freddo (kW): 18 Potenza caldo (kW): 22 Raffrescamento: Si Riscaldamento: Si Gas refrigerante: R410A Classe energetica R: A++