MITSUBISHI ELECTRIC - MTS254472 PSA-RP71KA UNITA INT. MR.SLIM PAVIM. - 254472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (niedrig)
Kühlleistung - 3.3...8.1 kW
Heizleistung - 3.5...10.2 kW
Farbe - weiß
Mit Fernbedienung - ja
Packung
1 ST
EAN
4902901689826
Artikelnummer
MTS254472
Herstellernummer
254472
Hersteller
MTS
Modell (Innengerät):
Wand (niedrig)
Kühlleistung:
3.3...8.1 kW
Heizleistung:
3.5...10.2 kW
Farbe:
weiß
Mit Fernbedienung:
ja
In termini di comfort, la serie PSA-KA garantisce un funziona mento assolutamente tranquillo e silenzioso, grazie alla recente realizzazione di un ventilatore a basso rumore e all’ottimizzazione del design del condotto dell’aria


