Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP5133004340 RCS2340B_ELETTROSEGA

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP5133004340 RCS2340B_ELETTROSEGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2300 W

  • Spannung - 230 V

  • Max. Kettengeschwindigkeit - 16 m/s

  • Schwertlänge - 400 mm

  • Gewicht - 4.8 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4892210170569

Artikelnummer

COP5133004340

Herstellernummer

5133004340

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

2300 W

Spannung:

230 V

Max. Kettengeschwindigkeit:

16 m/s

Schwertlänge:

400 mm

Gewicht:

4.8 kg

Elettrosega 2300W, barra 40cm • Potente motore 2300W • Barra e catena 40cm Oregon® • Velocità catena di 16m/s per ottime performance di taglio • Freno catena meccanico per la massima sicurezza • Rapido tendicatena manuale senza l'ausilio di utensili • Sistema antivibrazione • Lubrificazione barra e catena automatica • Innovativo deflettore per allontanare i trucioli dall'utilizzatore • Ottimo bilanciamento e peso ridotto