MILWAUKEE - AEG - COP4935412361 Meisselhammer SDS Max

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1200 W
Max. Schlagzahl - 2840 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 13 J
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Maschinengewicht - 6.2 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395198795
Artikelnummer
COP4935412361
Herstellernummer
4935412361
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Max. Schlagzahl:
2840 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
13 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Maschinengewicht:
6.2 kg
Martello demolitore elettrico, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4935412361 - MH5E_DEMOLITORE


