MILWAUKEE - AEG - COP4933471439 M12 FDGA-422B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Max. Scheibendurchmesser - 50 mm
Gewicht mit Akkupack - 1 kg
Mit Ladegerät - ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Packung
1 ST
EAN
4058546290672
Artikelnummer
COP4933471439
Herstellernummer
4933471439
Hersteller
COP
Nennspannung:
12 V
Max. Scheibendurchmesser:
50 mm
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Mit Ladegerät:
ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Leerlaufdrehzahl:
0...24500 1/min
Länge:
119 mm


