MILWAUKEE - AEG - COP4933459887 M18 FHZ-0X_SEGA DIRITTA 18V - 4933459887

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Mit Ladegerät - nein
Hub - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
4058546030599
Artikelnummer
COP4933459887
Herstellernummer
4933459887
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
nein
Hub:
22 mm
Motore brushless POWERSTATE™, in grado di aumentare la produttività, durare più a lungo ed erogare la massima potenza


