MILWAUKEE - AEG - COP4933459812 M12FPP2B-402X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Akkuschrauber - 0
Anzahl der Bohrmaschinen - 2
Anzahl der Sägen - 0
Anzahl der Schleifer - 0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen - 0
Packung
1 ST
EAN
4058546029845
Artikelnummer
COP4933459812
Herstellernummer
4933459812
Hersteller
COP
Anzahl der Akkuschrauber:
0
Anzahl der Bohrmaschinen:
2
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
2
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Mit Ladestation:
ja
Verpackung:
Koffer


