MILWAUKEE - AEG - COP4933448095 M18 CAG115X-502C_SMERIGL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Mit Ladegerät - ja
Gewicht mit Akkupack - 2.5 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395006908
Artikelnummer
COP4933448095
Herstellernummer
4933448095
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
ja
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Smerigliatrice angolare a batteria, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4933448095 - M18 CAG115X-502C_SMERIGL.