Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933446950 M12CHZ-402C_SEGA - 4933446950

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933446950 M12CHZ-402C_SEGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Akkukapazität - 4 Ah

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

  • Mit Ladegerät - ja

  • Gewicht mit Akkupack - 1.6 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395005710

Artikelnummer

COP4933446950

Herstellernummer

4933446950

Hersteller

COP

Nennspannung:

12 V

Akkukapazität:

4 Ah

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Mit Ladegerät:

ja

Gewicht mit Akkupack:

1.6 kg

Hub:

15.9 mm

Leerlaufhubzahl:

3000 1/min

Länge:

433 mm

Breite:

135 mm

Höhe:

345 mm

Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni fino al 70% più rapide