MILWAUKEE - AEG - COP4933443330 M18BH-402C_TASSELLATORE - 4933443330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 4 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Mit Ladegerät - ja
Gewicht mit Akkupack - 2.5 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395003747
Artikelnummer
COP4933443330
Herstellernummer
4933443330
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
4 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
ja
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
Leerlaufdrehzahl:
0...1300 1/min
Max. Schlagzahl:
7000 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
1.2 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Beton:
16 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz:
16 mm


