Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933443320 M18BH-0_TASSELLATORE - 4933443320

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933443320 M18BH-0_TASSELLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Gewicht mit Akkupack - 2.5 kg

  • Leerlaufdrehzahl - 0...1300 1/min

  • Max. Schlagzahl - 7000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395003730

Artikelnummer

COP4933443320

Herstellernummer

4933443320

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Gewicht mit Akkupack:

2.5 kg

Leerlaufdrehzahl:

0...1300 1/min

Max. Schlagzahl:

7000 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

1.2 J

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Bohrdurchmesser Beton:

16 mm

Bohrdurchmesser Stahl:

10 mm

Bohrdurchmesser Holz:

16 mm

Ottimo rapporto peso potenza con energia del colpo 1,2J EPTA e peso 2,5 kg