Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933441955 M12BID-0_AVVITATORE

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933441955 M12BID-0_AVVITATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Akkukapazität - 0 Ah

  • Max. Drehmoment - 112 Nm

  • Gewicht mit Akkupack - 1 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395002689

Artikelnummer

COP4933441955

Herstellernummer

4933441955

Hersteller

COP

Nennspannung:

12 V

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Akkukapazität:

0 Ah

Max. Drehmoment:

112 Nm

Gewicht mit Akkupack:

1 kg

Mit Ladegerät:

nein

Avvitatore ad impulsi compatto MILWAUKEE®, misura 195 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti