Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933441915 M12BDD-202C_TRAPANO

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933441915 M12BDD-202C_TRAPANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Bohrfutter-Spannweite - 10...10 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 1.2 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...400 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395002627

Artikelnummer

COP4933441915

Herstellernummer

4933441915

Hersteller

COP

Nennspannung:

12 V

Akkukapazität:

2 Ah

Bohrfutter-Spannweite:

10...10 mm

Gewicht mit Akkupack:

1.2 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...400 1/min

Mit Ladegerät:

ja

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Max. Drehmoment:

30 Nm

Akkubeschaffenheit:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...1500 1/min

Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:

10 mm

Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:

22 mm

Trapano avvitatore MILWAUKEE® compatto, misura 187 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti