Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933381230 JSPE135TX_SEGHETTO - 4933381230

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933381230 JSPE135TX_SEGHETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 750 W

  • Hub - 26 mm

  • Schnitttiefe in Holz - 135 mm

  • Maschinengewicht - 2.5 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395232529

Artikelnummer

COP4933381230

Herstellernummer

4933381230

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

750 W

Hub:

26 mm

Schnitttiefe in Holz:

135 mm

Maschinengewicht:

2.5 kg

Robusto seghetto alternativo ideale per tagliare velocemente il legno, l'alluminio e la ceramica