MILWAUKEE - AEG - COP4932464157 AEG - ENERGY KIT LL1840BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 4 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Packung
1 ST
EAN
4058546221027
Artikelnummer
COP4932464157
Herstellernummer
4932464157
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
4 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Kit caricabatterie e 2 batterie 18V 4.0 Ah • Include: caricabatterie + 2 batterie 18V 4.0Ah + borsa • Batteria: Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione • Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno • Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione • Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica • Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta