Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932459594 FLESSOMETRO PRO COMPACT 8 M - 25MM

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932459594 FLESSOMETRO PRO COMPACT 8 M - 25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

4058546027667

Artikelnummer

COP4932459594

Herstellernummer

4932459594

Hersteller

COP

FLESSOMETRO PRO COMPACT 8 m - 25mm