MILWAUKEE - AEG - COP4932430062 BATTERIA M18 B2 18V 2,0 AH (LITIO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 2 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 460 g
Packung
1 ST
EAN
4002395377237
Artikelnummer
COP4932430062
Herstellernummer
4932430062
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
2 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
460 g
REDLINK - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata


