Startseite
Nicht mehr in Produktion

MILWAUKEE - AEG - COP4932363644 PTA X CALCESTR. 10X120 - 4932363644

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932363644 PTA X CALCESTR. 10X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein

  • Geeignet für Gusseisen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395332144

Artikelnummer

COP4932363644

Herstellernummer

4932363644

Hersteller

COP

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Durchmesser Bohrer:

10 mm

Schneidenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

120 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

MARS 10 x 120 - 1 pc - Punte calcestruzzo DIN 8039 • Punta rettificata al diamante con taglienti in metallo duro. • Grande durata e prestazioni nella foratura di mattoni, piastrelle, calcestruzzo e tutti i tipi di pietra naturale • Made in Germany.