MILWAUKEE - AEG - COP4932363633 PTA X CALCESTR. 5X85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - nein
Geeignet für Stahl - nein
Geeignet für Edelstahl - nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein
Geeignet für Gusseisen - nein
Packung
1 ST
EAN
4002395332038
Artikelnummer
COP4932363633
Herstellernummer
4932363633
Hersteller
COP
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Durchmesser Bohrer:
5 mm
Schneidenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse