MILWAUKEE - AEG - COP4932363600 Steinbohrer
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - nein
Durchmesser Bohrer - 8 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Schneidenlänge - 80 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4002395332502
Artikelnummer
COP4932363600
Herstellernummer
4932363600
Hersteller
COP
Geeignet für Beton:
nein
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
80 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
120 mm