Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932343744 BreitmeiBel - 4932343744

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932343744 BreitmeiBel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flachmeißel

  • Schneidenbreite - 80 mm

  • Gesamtlänge - 300 mm

  • Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395317608

Artikelnummer

COP4932343744

Herstellernummer

4932343744

Hersteller

COP

Ausführung:

Flachmeißel

Schneidenbreite:

80 mm

Gesamtlänge:

300 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Scalpello per scalpellatore, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932343744 - VANGHETTA SDS-MAX 300X80