MILWAUKEE - AEG - COP4932318127 Sabelsageblatter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Stahl - nein
Gesamtlänge - 150 mm
Hartmetallausführung - nein
Geeignet für Edelstahl - nein
Packung
1 ST
EAN
4002395301959
Artikelnummer
COP4932318127
Herstellernummer
4932318127
Hersteller
COP
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Stahl:
nein
Gesamtlänge:
150 mm
Hartmetallausführung:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein


