MILWAUKEE - AEG - COP48894722 PUNTA SW REDHEX HSS-G 9,5X118 MM (1PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 9.5 mm
Aufnahmesystem - Sechskantaufnahme
Schneidenlänge - 74 mm
Winkel der Spitze - 135 °
Geeignet für Stahl - ja
Packung
1 ST
EAN
2000000002675
Artikelnummer
COP48894722
Herstellernummer
48894722
Hersteller
COP
Durchmesser Bohrer:
9.5 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Schneidenlänge:
74 mm
Winkel der Spitze:
135 °
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Gesamtlänge:
118 mm