MILWAUKEE - AEG - COP48894715 PUNTA SW REDHEX HSS-G 65X107 MM ( 1PZ) - 48894715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stahl - ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle - ja
Durchmesser Bohrer - 6.5 mm
Schneidenlänge - 64 mm
Gesamtlänge - 107 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000002613
Artikelnummer
COP48894715
Herstellernummer
48894715
Hersteller
COP
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Durchmesser Bohrer:
6.5 mm
Schneidenlänge:
64 mm
Gesamtlänge:
107 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Winkel der Spitze:
135 °


