Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP48227708 FLESSOMETRO COMPACT. 8 M - 25MM - 48227708

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP48227708 FLESSOMETRO COMPACT. 8 M - 25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 8 m

  • Bandbreite - 25 mm

  • Automatisches Aufrollen - ja

  • Metrische Teilung - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

7449074969425

Artikelnummer

COP48227708

Herstellernummer

48227708

Hersteller

COP

Länge:

8 m

Bandbreite:

25 mm

Automatisches Aufrollen:

ja

Metrische Teilung:

ja

Tape Measure S8/25 - Flessometro - Serie Slim • Design più ergonomico e più compatto • Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione da detriti, polvere e acqua • Cassa ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata. • Telaio rinforzato in 4 punti. • Base piatta per stabilità orizzontale e schienale per una facile misurazione verticale. • Clip per cintura. • Classe di accuratezza II