Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP48227705 FLESSOMETRO COMPACT 5 M - 19MM

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP48227705 FLESSOMETRO COMPACT 5 M - 19MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

2000001659601

Artikelnummer

COP48227705

Herstellernummer

48227705

Hersteller

COP

FLESSOMETRO SLIM 5 m - 19mm