Startseite

Miele - MIE96110072 VG!C GarbehAlter ungelocht - 96110072

KopierenKopieren
Miele - MIE96110072 VG!C GarbehAlter ungelocht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Geeignet für Herde, Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte