Startseite

MIELE - MIE6431030 GewerbeWT 6,5kg, Kondens, edelstahl - 6431030

KopierenKopieren
MIELE - MIE6431030 GewerbeWT 6,5kg, Kondens, edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001054499

Artikelnummer

MIE6431030

Herstellernummer

6431030

Hersteller

MIE

GewerbeWT 6,5kg, Kondens, edelstahl Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Beheizungsart:elektrisches Element, Absicherung des Gerätes:20 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:595 mm, Tiefe:700 mm, Energieeffizienzklasse:C, Fassungsvermögen "Baumwolle":6,5 kg, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:eine vorgegebene Zeitvorwahl, Trommelvolumen:130 l