Startseite

Miele - MIE5708820 Einzelplatz-KassiergerAt,PrA1/4fer f.Eur - 5708820

KopierenKopieren
Miele - MIE5708820 Einzelplatz-KassiergerAt,PrA1/4fer f.Eur

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

  • Mit Griff - nein

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Mit Griff:

nein

Zur Ansteuerung einer Wäschereimaschine (Waschautomat, Trockner oder Heißmangel) für Euro oder Wertmarken. Geeignet für Programm- oder Zeitbetrieb, Edelstahlgehäuse, Standgerät (auf Maschinendeckel), Wandgerät (mittels Konsole), alle Bedien- und Programmierfunktionen frontseitig, 4-stelliges LED-Display mit hell-dunkel Einstellung, Elektronischer Prüfer für Münzen (EURO 2,-/1,-/0,50/0,20/0,10) oder Wertmarken (WM 2/5/7/8/9), Preisänderungen über Umprogrammierung durch den Betreiber möglich, unlöschbarer Gesamtsummenzähler, löschbarer Tagessummenzähler