Startseite

MIELE - MIE12469570 VG!S GeschirrspA1/4ler XXL int 60cm 9Pr - 12469570

KopierenKopieren
MIELE - MIE12469570 VG!S GeschirrspA1/4ler XXL int 60cm 9Pr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003956197

Artikelnummer

MIE12469570

Herstellernummer

12469570

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230..230 V, Breite:598 mm,Höhe ohne Arbeitsplatte:845 mm, Tiefe:550 mm, Nischenbreite:600..600 mm, Nischenhöhe:845..910 mm, Nischentiefe:550 mm, Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):B, Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:8,4 l, Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:0,64 kWh, Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:64 kWh, Geräuschemission:43 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):B, Anzahl der Programme:9, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Mit Besteckschublade, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Netzwerkfähig