Miele - MIE12438920 VG!S Glaskeramik Kochst. 80cm 2Flex 4Ind

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003930319
Artikelnummer
MIE12438920
Herstellernummer
12438920
Hersteller
MIE
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7500 W, Spannung:230..230 V, Lage der Steuerung:extern, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Mit integriertem Dunstabzug, Art der Luftführung:Abluftbetrieb, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:5830 m³/h, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Nachlaufeinstellung, Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug (2010/30/EU):A+, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:31,5 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:A, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Breite:800 mm, Höhe:238 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:780..804 mm, Einbauhöhe:238 mm, Einbautiefe:500..524 mm


