Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Miele - MIE12434070 VG!S Handstaubs. 3in1 0.5L 2xAkku60min H

KopierenKopieren
Miele - MIE12434070 VG!S Handstaubs. 3in1 0.5L 2xAkku60min H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003930272

Artikelnummer

MIE12434070

Herstellernummer

12434070

Hersteller

MIE

Ausführung:Handstaubsauger, Staubbeutelbetrieb:nein, Schallleistungspegel:77 dB, Nennspannung:25,2 V, Max. Batterielaufzeit:60 min, Grundfarbe:schwarz, Saugkraftregelung:mechanisch, Saugbürste:Turbo, Filterart:Hygienefilter, Behältervolumen:0,5 l, Gewicht:3,6 kg, Breite:260 mm, Höhe:1297 mm