Startseite

MIELE - MIE12432420 VG!S Einbaubackrohr 10BA Perf.Cl. Vollau - 12432420

KopierenKopieren
MIELE - MIE12432420 VG!S Einbaubackrohr 10BA Perf.Cl. Vollau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003931125

Artikelnummer

MIE12432420

Herstellernummer

12432420

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:schwarz, Spannung:220..240 V, Frequenz:50 Hz, Elektroanschlusswert:3500 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:596 mm, Breite:595 mm, Tiefe:568 mm, Nischenhöhe:590..595 mm, Nischenbreite:560..568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Vollauszug, Backofen-Reinigung:katalytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Energieeffizienzklasse:A+, Energieeffizienzindex (EEI):81,7, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):1,05 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,71 kWh, Nutzinhalt:76 l, Größe:groß (65 l und größer), Netzwerkfähig