Miele - MIE12428800 VG!S Dunstabzug Downdraft 91.6cm Con@cti - 12428800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:230..230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:250 W, Höhe der Haube:638 mm, Breite:916 mm, Tiefe:170 mm, Leistungsregelung:2 Stufen, Nachlaufeinstellung, Max. GebläseleistungAbluftbetrieb:640 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:555 m³/h, Beleuchtungsart:LED, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:41,6 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:B, Netzwerkfähig


