Miele - MIE12424830 VG!C Geschirrsp. 60cm 10Prog. WPS Ados S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003873715
Artikelnummer
MIE12424830
Herstellernummer
12424830
Hersteller
MIE
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Art der Arbeitsplatte:nicht abnehmbare Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230..230 V, Breite:598 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:845 mm, Tiefe:600 mm, Nischenbreite:600..600 mm, Nischenhöhe:845..880 mm, Nischentiefe:600 mm, Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):A, Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:8,4 kWh, Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:54 kWh, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):B, Anzahl der Programme:10, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Mit Besteckschublade, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Netzwerkfähig


